曜日別特売

45°Y型ユニオン

45°Y型ユニオン - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ径(Φmm)
適合チューブ径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41604685P-45UY-6B192747.5166×4-
オープン
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
41604694P-45UY-10B2537632310×8-
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604703P-45UY-12B2942.571.52812×10-
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
41604719P-45UY-19B3655.595.53819×15.8-
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604728P-45UY-25B4364.5111.547.525×22-
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604737P-45UY-W2B192747.516-1/4×5/32
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
41604746P-45UY-W3B25376323-3/8×1/4
8,598
9,458(税込)
47日以内出荷
返品不可
41604755P-45UY-W4B2942.571.528-1/2×3/8
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
41604764P-45UY-W6B3655.595.538-3/4×5/8
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604773P-45UY-W8B4364.5111.547.5-1×7/8
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする