曜日別特売

ユニオンエルボアダプタ

ユニオンエルボアダプタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンエルボアダプタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
適合チューブ径T1(Φmm)
適合チューブ径T2(Φmm)
適合チューブ径T1(inch)
適合チューブ径T2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41604789P-UEA6-TW2BS3029.5-166×4---
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604798P-UEA8-T8BS34.533-198×6---
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604807P-UEA10-TW3BS39.538.5-2310×8---
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604816P-UEA12-TW4BS45.544.5-2812×10---
オープン
8,998
9,898(税込)
62日以内出荷
返品不可
41604825P-UEA19-T19BS5756.5-3819×15.8---
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
41604834P-UEA25-TW8BS69.568.5-47.525×22---
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604843P-UEAW2-TW2BS3029.5-16--1/4×5/32-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41604859P-UEAW3-TW3BS39.538.5-23--3/8×1/4-
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604868P-UEAW4-TW4BS45.544.5-28--1/2×3/8-
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604877P-UEAW6-TW6BS5756.5-38--3/4×5/8-
オープン
15,980
17,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
41604886P-UEAW8-TW8BS69.568.5-47.5--1×7/8-
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604895P-UEA6-TW2BT3026.517166×46.35×3.95--
2,798
3,078(税込)
47日以内出荷
返品不可
41604904P-UEA8-T8BT34.52918198×68×6--
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
41604913P-UEA10-TW3BT39.533.5212310×89.53×6.33--
4,398
4,838(税込)
62日以内出荷
返品不可
41604929P-UEA12-TW4BT45.539.5252812×1012.7×9.5--
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604938P-UEA19-T19BT5749.6313819×15.819×15.8--
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
返品不可
41604947P-UEA25-TW8BT69.561.53847.525×2225.4×22.2--
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604956P-UEAW2-TW2BT3026.51716--1/4×5/321/4×5/32
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604965P-UEAW3-TW3BT39.533.52123--3/8×1/43/8×1/4
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604974P-UEAW4-TW4BT45.539.52528--1/2×3/81/2×3/8
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604983P-UEAW6-TW6BT5749.63138--3/4×5/83/4×5/8
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
41604999P-UEAW8-TW8BT69.561.53847.5--1×7/81×7/8
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする