曜日別特売

ユニオンティアダプタ

ユニオンティアダプタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティアダプタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
適合
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41605008P-UTA6-TW2-6BSPFA接続本体T2:6,1/4”601629.5
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605017P-UTA6-6-T6ASPTFE接続本体T2:6,1/4”541626.5
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605026P-UTA8-T8-8BSPFA接続本体T2:8691933
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605035P-UTA8-8-T8ASPTFE接続本体T2:9621931
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605044P-UTAT8-8-T8ASPTFE接続本体T2:10621931
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605053P-UTA10-TW3-10BSPFA接続本体T2:10,3/8”792338.5
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605069P-UTA10-10-T10ASPTFE接続本体T2:10,3/8”722335.5
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605078P-UTA12-TW4-12BSPFA接続本体T2:12,1/2”912844.5
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605087P-UTA12-12-T12ASPTFE接続本体T2:12,1/2”842841.5
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605096P-UTAT12-12-T12ASPTFE接続本体T2:12,1/2”852841.5
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605105P-UTA19-T19-19BSPFA接続本体T2:19,3/4”1143856.5
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605114P-UTA19-19-T19BSPFA接続本体T2:19,3/4”113.53857
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605123P-UTA19-T19-T19BSPFA接続本体T2:19,3/4”113.53856.5
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605139P-UTAT19-19-T19ASPTFE接続本体T2:19,3/4”109.53853
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605148P-UTA25-TW8-25BSPFA接続本体T2:25,1”13947.568.5
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605157P-UTA25-25-TW8BSPFA接続本体T2:25,1”13847.569.5
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605166P-UTA25-T25-T25ASPTFE接続本体T2:25,1”13447.569.5
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605175P-UTAT25-25-T25ASPTFE接続本体T2:25,1”13347.564.5
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605184P-UTAW2-TW2-W2BSPFA接続本体T2:6,1/4”601629.5
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605193P-UTAW2-W2-TW2ASPTFE接続本体T2:6,1/4”541626.5
オープン
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
41605209P-UTATW2-W2-TW2ASPTFE接続本体T2:6,1/4”551626.5
オープン
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605218P-UTAW3-TW3-W3BSPFA接続本体T2:10,3/8”792338.5
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605227P-UTAW3-W3-TW3ASPTFE接続本体T2:10,3/8”722335.5
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605236P-UTAW3-TW3-TW3ASPTFE接続本体T2:10,3/8”722336.5
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605245P-UTATW3-W3-TW3ASPTFE接続本体T2:10,3/8”732336.5
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605254P-UTAW4-TW4-W4BSPFA接続本体T2:12,1/2”912844.5
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605263P-UTAW4-W4-TW4BSPFA接続本体T2:12,1/2”902845.5
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605279P-UTAW4-TW4-TW4ASPTFE接続本体T2:12,1/2”902842.5
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605288P-UTATW4-W4-TW4ASPTFE接続本体T2:12,1/2”852841.5
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605297P-UTAW6-TW6-W6BSPFA接続本体T2:19,3/4”1143856.5
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605306P-UTAW6-W6-TW6BSPFA接続本体T2:19,3/4”113.53857
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
41605315P-UTAW6-TW6-TW6BSPFA接続本体T2:19,3/4”113.53856.5
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605324P-UTATW6-W6-TW6ASPTFE接続本体T2:19,3/4”109.53853
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
41605333P-UTAW8-TW8-W8BSPFA接続本体T2:25,1”13947.568.5
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605349P-UTAW8-W8-TW8BSPFA接続本体T2:25,1”13847.569.5
25,980
28,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
41605358P-UTAW8-TW8-TW8ASPTFE接続本体T2:25,1”13447.569.5
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605367P-UTATW8-W8-TW8ASPTFE接続本体T2:25,1”13347.564.5
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605376P-UTA6-TW2-6BTPFA接続本体T2:6.35×3.95601626.5
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605385P-UTA6-6-T6ATPTFE接続本体T2:6×4511626.5
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605394P-UTA8-T8-8BTPFA接続本体T2:8×6691929
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605403P-UTA8-8-T8ATPTFE接続本体T2:8×6581931
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605419P-UTAT8-8-T8ATPTFE接続本体T2:8×6541931
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605428P-UTA10-TW3-10BTPFA接続本体T2:9.53×6.33792333.5
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605437P-UTA10-10-T10ATPTFE接続本体T2:9.53×6.33672335.5
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605446P-UTA12-TW4-12BTPFA接続本体T2:12.7×9.5912839.5
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605455P-UTA12-12-T12ATPTFE接続本体T2:12×10792841.5
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605464P-UTAT12-12-T12ATPTFE接続本体T2:12×10752841.5
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605473P-UTA19-T19-19BTPFA接続本体T2:19×15.81143849.6
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605489P-UTA19-19-T19BTPFA接続本体T2:19×15.8106.53857
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41605498P-UTA19-T19-T19BTPFA接続本体T2:19×15.8106.53849.6
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする