PILLAR(旧:日本ピラー工業)
レデューシングユニオンティアダプタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
レデューシングユニオンティアダプタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
77
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F3(mm)
寸法G(mm)
適合チューブ径T1(Φmm)
適合チューブ径T3(Φmm)
適合チューブ径T1(inch)
適合チューブ径T3(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41606268
P-RUTA6-T10-6AS
-
59
29.5
29.5
33.5
16
23
16
-
6×4
6×4
-
-
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606277
P-RUTA8-T10-8AS
-
65
32.5
32.5
35
19
23
19
-
8×6
8×6
-
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606286
P-RUTAT10-6-6AS
-
60
26.5
33.5
30.5
16
16
23
-
6×4
6×4
-
-
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606295
P-RUTAT10-8-8AS
-
66
31
35
33.5
19
19
23
-
8×6
8×6
-
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606304
P-RUTA12-T10-12AS
-
81
40.5
40.5
38.5
28
23
28
-
12×10
12×10
-
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606313
P-RUTA12-T19-12AS
-
92
46
46
50.5
28
38
28
-
12×10
12×10
-
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606329
P-RUTA19-6-T19AS
-
89
43.5
45.5
36
38
16
38
-
19×15.8
6×4
-
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606338
P-RUTA19-T10-19AS
-
95
47.5
47.5
43
38
23
38
-
19×15.8
19×15.8
-
-
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606347
P-RUTA19-T12-19AS
-
97
48.5
48.5
47
38
28
38
-
19×15.8
19×15.8
-
-
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606356
P-RUTA19-T19-6AS
-
88.5
53
36
55
38
38
16
-
19×15.8
6×4
-
-
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606365
P-RUTA19-T19-12AS
-
98.5
53
46
55
38
38
28
-
19×15.8
12×10
-
-
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606374
P-RUTA19-T25-6AS
-
98
57.5
40.5
62
38
47.5
16
-
19×15.8
6×4
-
-
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606383
P-RUTA19-T25-19AS
-
115
57.5
57.5
62
38
47.5
38
-
19×15.8
19×15.8
-
-
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606399
P-RUTA25-TW4-25AS
-
111
55.5
55.5
51.5
47.5
28
47.5
-
25×22
25×22
-
-
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606408
P-RUTA25-T19-25AS
-
120
60
60
59.5
47.5
38
47.5
-
25×22
25×22
-
-
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606417
P-RUTA25-19-TW8AS
-
121.5
60
62
57.5
47.5
38
47.5
-
25×22
19×15.8
-
-
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606426
P-RUTAW2-W2-TW4BS
-
79.5
35
44.5
35
16
16
28
-
-
-
1/4×5/32
1/4×5/32
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606435
P-RUTAW2-TW4-TW4BS
-
79.5
35
44.5
44.5
16
28
28
-
-
-
1/4×5/32
12,1/2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
41606444
P-RUTAW3-W3-TW4BS
-
86
41.5
44.5
41.5
23
23
28
-
-
-
3/8×1/4
3/8×1/4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606453
P-RUTATW3-W2-TW3BS
-
77
38.5
38.5
33
23
16
23
-
-
-
1/4×5/32
10,3/8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606469
P-RUTATW3-W3-W2AS
-
66
29.5
36.5
36.5
16
23
23
-
-
-
1/4×5/32
3/8×1/4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606478
P-RUTAW4-TW3-W3AS
-
77
40.5
36.5
38.5
28
23
23
-
-
-
1/2×3/8
3/8×1/4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606487
P-RUTAW4-TW3-W4AS
-
81
40.5
40.5
38.5
28
23
28
-
-
-
1/2×3/8
1/2×3/8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606496
P-RUTAW4-TW6-W4AS
-
92
46
46
50.5
28
38
28
-
-
-
1/2×3/8
1/2×3/8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606505
P-RUTATW4-W2-TW4BS
-
89
44.5
44.5
35
28
16
28
-
-
-
1/4×5/32
12,1/2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606514
P-RUTATW4-W6-TW4AS
-
93.5
47
47
48.5
28
38
28
-
-
-
3/4×5/8
12,1/2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606523
P-RUTAW6-W2-TW6AS
-
89
43.5
45.5
36
38
16
38
-
-
-
3/4×5/8
1/4×5/32
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606539
P-RUTAW6-TW3-W6AS
-
95
47.5
47.5
43
38
23
38
-
-
-
3/4×5/8
3/4×5/8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606548
P-RUTAW6-TW4-W4AS
-
90
48.5
41.5
47
38
28
28
-
-
-
3/4×5/8
1/2×3/8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606557
P-RUTAW6-TW4-W6AS
-
97
48.5
48.5
47
38
28
38
-
-
-
3/4×5/8
3/4×5/8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606566
P-RUTAW6-TW6-W2AS
-
88.5
53
36
55
38
38
16
-
-
-
3/4×5/8
1/4×5/32
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606575
P-RUTAW6-TW6-W4AS
-
98.5
53
46
55
38
38
28
-
-
-
3/4×5/8
1/2×3/8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606584
P-RUTATW6-W6-TW4AS
-
101.5
55
47
53
38
38
28
-
-
-
3/4×5/8
12,1/2
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606593
P-RUTAW6-W6-TW8AS
-
114.5
53
62
57.5
38
38
47.5
-
-
-
3/4×5/8
3/4×5/8
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606609
P-RUTAW8-TW3-W8AS
-
107
53.5
53.5
47.5
47.5
23
47.5
-
-
-
1×7/8
1×7/8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606618
P-RUTAW8-TW4-W8AS
-
111
55.5
55.5
51.5
47.5
28
47.5
-
-
-
1×7/8
1×7/8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606627
P-RUTAW8-TW6-W8AS
-
120
60
60
59.5
47.5
38
47.5
-
-
-
1×7/8
1×7/8
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606636
P-RUTAW8-W6-TW8AS
-
121.5
60
62
57.5
47.5
38
47.5
-
-
-
1×7/8
3/4×5/8
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606645
P-RUTA6-T10-6AT
-
59
29.5
29.5
28.5
16
16
-
21
6×4
6×4
-
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
41606654
P-RUTA8-T10-8AT
-
65
32.5
32.5
30
19
19
-
21
8×6
8×6
-
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606663
P-RUTAT10-6-6AT
-
55
26.5
28.5
30.5
16
16
-
21
6×4
6×4
-
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606679
P-RUTAT10-8-8AT
-
61
31
30
33.5
19
19
-
21
8×6
8×6
-
-
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606688
P-RUTA12-T10-12AT
-
81
40.5
40.5
33.5
28
28
-
21
12×10
12×10
-
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606697
P-RUTA12-T19-12AT
-
92
46
46
43.5
28
28
-
31
12×10
12×10
-
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606706
P-RUTA19-6-T19AT
-
82
43.5
38.5
36
38
16
-
31
19×15.8
6×4
-
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606715
P-RUTA19-T10-19AT
-
95
47.5
47.5
37.8
38
38
-
21
19×15.8
19×15.8
-
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606724
P-RUTA19-T12-19AT
-
97
48.5
48.5
41.8
38
38
-
25
19×15.8
19×15.8
-
-
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606733
P-RUTA19-T19-6AT
-
88.5
53
36
47.8
38
16
-
31
19×15.8
6×4
-
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606749
P-RUTA19-T19-12AT
-
98.5
53
46
47.8
38
28
-
31
19×15.8
12×10
-
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41606758
P-RUTA19-T25-6AT
-
98
57.5
40.5
54.8
38
16
-
38
19×15.8
6×4
-
-
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ