曜日別特売

レデューシングユニオンアダプタ

レデューシングユニオンアダプタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンアダプタ - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
適合
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41607029P-RUA8-T10ASPTFE接続本体T2:10,3/8”55722
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
41607038P-RUA10-TW2ASPTFE接続本体T2:6,1/4”52725
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607047P-RUA10-T19ASPTFE接続本体T2:19,3/4”731025
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607056P-RUA12-T19ASPTFE接続本体T2:19,3/4”771029
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607065P-RUA19-TW8BSPFA接続本体T2:25,1”911036
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607074P-RUA25-T19ASPTFE接続本体T2:19,3/4”961543
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607083P-RUAW2-TW8ASPTFE接続本体T2:25,1”741019
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607099P-RUAW3-TW2ASPTFE接続本体T2:6,1/4”52725
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607108P-RUAW3-TW6ASPTFE接続本体T2:19,3/4”731025
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607117P-RUAW4-TW6ASPTFE接続本体T2:19,3/4”771029
オープン
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607126P-RUAW4-TW8ASPTFE接続本体T2:25,1”891529
17,980
19,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607135P-RUAW6-TW3ASPTFE接続本体T2:10,3/8”721036
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607144P-RUAW6-TW4ASPTFE接続本体T2:12,1/2”761036
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607153P-RUAW6-TW8BSPFA接続本体T2:25,1”911036
16,980
18,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607169P-RUAW8-TW6ASPTFE接続本体T2:19,3/4”961543
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607178P-RUA8-T10ATPTFE接続本体T2:10×850722
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607187P-RUA10-TW2ATPTFE接続本体T2:6.35×3.9549725
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607196P-RUA10-T19ATPTFE接続本体T2:19×15.8661025
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607205P-RUA12-T19ATPTFE接続本体T2:19×15.8701029
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607214P-RUA19-TW8BTPFA接続本体T2:25.4×22.2841036
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607223P-RUA25-T19ATPTFE接続本体T2:19×15.8891543
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607239P-RUAW2-TW8ATPTFE接続本体T2:1”×7/8”671019
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607248P-RUAW3-TW2ATPTFE接続本体T2:1/4”×5/32”49725
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607257P-RUAW3-TW6ATPTFE接続本体T2:3/4×5/8661025
12,980
14,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
41607266P-RUAW4-TW6ATPTFE接続本体T2:3/4”×5/8”701029
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
41607275P-RUAW4-TW8ATPTFE接続本体T2:1×7/8821529
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607284P-RUAW6-TW3ATPTFE接続本体T2:3/8”×1/4”671036
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607293P-RUAW6-TW4ATPTFE接続本体T2:1/2×3/8711036
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607309P-RUAW6-TW8BTPFA接続本体T2:1×7/8841036
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607318P-RUAW8-TW6ATPTFE接続本体T2:3/4”×5/8”891543
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする