PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エルボアダプタ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途
半導体・医薬・食品・化学
形状
エルボアダプタ
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41607327
P-EA-TW2BS
29.5
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
41607336
P-EA-TW3BS
38.5
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607345
P-EA-TW4BS
44.5
28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607354
P-EA-T19BS
56.5
38
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41607363
P-EA-TW8BS
68.5
47.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください