曜日別特売
全29種類を絞り込む
幅(m)
線径(Φmm)
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41569667#23×10mm1巻(30m)0.9130グリーンビニール・鉄0.6
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569676#18×16mm1巻(30m)0.9130グリーンビニール・鉄1.15
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569685#20×16mm1巻(30m)0.4530グリーンビニール・鉄0.85
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569694#18×26mm1巻(30m)0.9130グリーンビニール・鉄1.15
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569719#18×40mm1巻(30m)0.9130グリーンビニール・鉄1.15
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569728#20×10mm1巻(30m)0.9130グリーンビニール・鉄0.85
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569737#20×16mm1巻(30m)0.4530ブラックビニール・鉄0.85
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569755#20×10mm1巻(30m)0.4530グリーンビニール・鉄0.85
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569764#20×16mm1巻(30m)0.9130グリーンビニール・鉄0.85
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569773#20×16mm1巻(30m)0.4530ホワイトビニール・鉄0.85
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569789#14×40mm1巻(15m)0.9115グリーンビニール・鉄1.9
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569798#20×10mm1巻(30m)0.4530ホワイトビニール・鉄0.85
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053608#20×10mm1巻(30m)0.4530ブラックビニール・鉄0.85
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569703#18×26mm1巻(30m)-30グリーン-1.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41569746#18×40mm1巻(30m)-30グリーン-1.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053547#16×26mm1巻(30m)-30グリーン-1.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053556#16×40mm1巻(30m)-30グリーン-1.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053565#18×13mm1巻(15m)-15グリーン-1.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053574#18×20mm1巻(30m)-30グリーン-1.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053583#20×10mm1巻(30m)-30ホワイト-0.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053599#20×10mm1巻(30m)-30ブラック-0.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053617#20×13mm1巻(30m)-30グリーン-0.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053626#20×16mm1巻(30m)-30ホワイト-0.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053635#20×16mm1巻(30m)-30ブラック-0.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053644#14×40mm1巻(15m)-15オレンジ-1.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053653#18×26mm1巻(30m)-30ニューグリーン-1.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053669#18×40mm1巻(30m)-30ニューグリーン-1.15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053678#20×10mm1巻(30m)-30ニューグリーン-0.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44053687#20×16mm1巻(30m)-30ニューグリーン-0.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44053565
2020-08-25
用途: 鶏舎の壁に使用
その他業種

鶏舎の害獣(蛇、タヌキ、テンなど)予防のため、線径が1mm以上(#18は1.15mm)で穴のサイズが2cm以下で探していました。固すぎないので加工しやすく、施工後の感触もしっかりとしているので、タヌキに破られないだろうと期待しています。
そしてとてもリーズナブルな価格であることに感謝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする