曜日別特売

EZ(イージー)手掛け

EZ(イージー)手掛け - 太陽紙工

両面テープが貼付されているので貼り付けの手間がかかりません。
小ロット対応。

用途ダンボール箱の取っ手部分の補強に材質紙管原紙2mm厚 両面テープ長さ(mm)135、【手掛け穴】90幅(mm)65高さ(mm)【手掛け穴】35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1包(100シート)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41570105-135、【手掛け穴】90
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする