同軸-LANコンバーター

同軸-LANコンバーター - Panasonic(パナソニック)

既存同軸ケーブルを使って、IPネットワーク化を促進。1chまたは4chモデルのレシーバーによりカメラ台数に応じた運用を実現。
レシーバー側は従来の1chモデルに加えて4chモデルを追加。(WJ-PR204)
PoE+(PoweroverEthernetPlus)給電機能付。
長距離伝送(WJ-PR201)・高速通信が可能。
同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。

使用場所屋内仕様PoE/PoE Plus(+)給電機能付き、ラックマウント金具 別売、AutoMDI/MDI-X:全ポートクロス / ストレートケーブル自動認識使用温度範囲(℃)0~50規格同軸インターフェース:Panasonic独自方式、LANインターフェース:IEEE802.3/IEEE802.3u準拠(10Base-T/100Base-TX)ポート数1ポート(RJ45)電源[同梱ACアダプター使用時]入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14A、[PoE給電装置使用時]DC48V/265mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165適合機器レシーバー側:10Base-T/100Base-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、カメラ側:PoEカメラ、PoE+カメラまたは外部電源動作カメラ、機器数:レシーバー側、カメラ側ともに1セグメント内最大128台までインターフェース10Base-T/100Base-TX×1〈WJ-PR204〉BNC端子×4〈WJ-PR201〉BNC端子×1使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)周波数帯域(MHz)2~28保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10%~95%(結露しないこと)データ転送速度10Mbps/100Mbps(オートセンス)伝送方法Wavelet変換OFDM方式エラーチェックリードソロモンとビタビの連接符号アクセス方式【同軸インターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD対応プロトコルTCP/IP, UDP内容量1箱
注意
※カメラ側・レシーバー側とのIPアドレス競合がない場合ネットワークカメラ接続の延長運用に限定されます。カメラ側にPCなどを接続することはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
チャンネル数
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41574813WJ-PR201本体:シルバー、BNCコネクターカバー:ホワイト約250【同梱ACアダプター使用時】〈WJ-PR201〉DC57V:700mA/約40、PoE給電装置使用時PoEDC48V:265mA/約12.95W(Class0機器)レシーバー側:1ch本体:PC/ABS、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41574829WJ-PR204本体:シルバー、BNCコネクターカバー:グレー約270【同梱ACアダプター使用時】DC57V:1.14A/約65、PoE給電装置使用時PoEDC48V:265mA/約12.95W(Class0機器)レシーバー側:4ch本体:PC/ABS、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41574813WJ-PR20143346015WJ-PR201UXWJ-PR201 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch) i-PRO 43346015同軸-LANコンバーター(レシーバー側:1ch)i-PRO1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41574829WJ-PR20443346006WJ-PR204UXWJ-PR204 同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch) i-PRO 43346006同軸-LANコンバーター(レシーバー側:4ch)i-PRO1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする