液晶プロジェクター

液晶プロジェクター - Panasonic(パナソニック)
主な用途ビジネス用設置方式ポータブル内容量1箱
全14種類を絞り込む
明るさ(Lm)
アスペクト比
14種類すべて表示中
注文コード
品番
グリーン購入法
解像度
明るさ(Lm)
投影方式
アスペクト比
コントラスト比
入力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41575897PT-VW360J適合XGA40003LCD16:1020000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、高密度 D-Sub 15P・メス型×2、ビデオ端子(RCAピン)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLinkTM(class1)対応 100BASE-TX/10BASE-T、USB A 端子(タイプ A) 1系統 USBメモリービューワー機能用/無線モジュール用、USB B 端子(タイプ B) 1系統 USB ディスプレイ機能用
オープン
162,900
179,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
41575915PT-VX430J適合XGA45003LCD4:320000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、高密度 D-Sub 15P・メス型×2、ビデオ端子(RCAピン)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLink(class1)対応 100BASE-TX/10BASE-T、USB A(ビューワー)端子:USB タイプA×1 (USBメモリービューワー/無線モジュール用)、USB B(ディスプレイ)端子:USB タイプB×1 (USBディスプレイ機能用)
オープン
152,900
168,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
41575888PT-LW373J-WXGA36003LCD16:1016000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 1系統 HDCP 対応 Deep color 対応、高密度 D-Sub 15P・メス型×2、ビデオ端子(ピンジャック)×1、音声入力 1 端子(L・R、M3 ステレオミニジャック)×1、音声入力 2 端子(L・R、ピンジャック×2)、シリアル端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLinkTM(class1)対応 100BASE-TX/10BASE-T、USB A 端子(タイプ A) 1系統 (出力 DC5V、最大 500mA)、USB B 端子(タイプ B) 1系統 USB ディスプレイ機能用
オープン
取扱い終了
返品不可
41575906PT-VW545NJ-WXGA55003LCD16:1016000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、高密度 D-Sub 15P・メス型×2、ビデオ端子(RCAピン)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続/デジタルリンク(映像/音声/ネットワーク/シリアル制御)接続用100Base-TX PJLink(class1)対応 Deep Color対応 HDCP対応、USB A(ビューワー)端子:USB タイプA×1 (USBメモリービューワー/ペアリング機能用)、USB B(ディスプレイ)端子:USB タイプB×1 (USBディスプレイ機能用)
オープン
取扱い終了
返品不可
41575924PT-VX615NJ-XGA55003LCD4:316000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、高密度 D-Sub 15P・メス型×2、ビデオ端子(RCAピン)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続/デジタルリンク(映像/音声/ネットワーク/シリアル制御)接続用100Base-TX PJLink(class1)対応 Deep Color対応 HDCP対応、USB A(ビューワー)端子:USB タイプA×1 (USBメモリービューワー/ペアリング機能用)、USB B(ディスプレイ)端子:USB タイプB×1 (USBディスプレイ機能用)
オープン
取扱い終了
返品不可
41575933PT-VZ585NJ-WUXGA50003LCD16:1016000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、高密度 D-Sub 15P・メス型×2、ビデオ端子(RCAピン)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続/デジタルリンク(映像/音声/ネットワーク/シリアル制御)接続用100Base-TX PJLink(class1)対応 Deep Color対応 HDCP対応、USB A(ビューワー)端子:USB タイプA×1 (USBメモリービューワー/ペアリング機能用)、USB B(ディスプレイ)端子:USB タイプB×1 (USBディスプレイ機能用)
オープン
取扱い終了
返品不可
41576509PT-EW640J-WXGA5800-16:105000:1-
オープン
取扱い終了
返品不可
41576518PT-EW650J-WXGA58003LCD16:1010000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、DIGITAL LINK 端子 1系統 RJ-45 HDBaseT準拠 HDCP対応 Deep Color対応、RGB入力 1系統 BNC×5、D-Sub 15p(メス)×1、ビデオ端子(ピンジャック)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 D-Sub 9p(メス) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、リモート入力:D-Sub 9p(メス)×1 接点制御用、M3 ステレオミニジャック×1 リモコン(ワイヤード)制御用、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLink対応(class1) 10Base-T/100Base-TX、USB A端子×1 ワイヤレスモジュール用
オープン
取扱い終了
返品不可
41576527PT-EX610J-XGA6200-4:35000:1-
オープン
取扱い終了
返品不可
41576536PT-EX620J-XGA62003LCD4:310000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、DIGITAL LINK 端子 1系統 RJ-45 HDBaseT準拠 HDCP対応 Deep Color対応、RGB入力 1系統 BNC×5、D-Sub 15p(メス)×1、ビデオ端子(ピンジャック)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 D-Sub 9p(メス) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、リモート入力:D-Sub 9p(メス)×1 接点制御用、M3 ステレオミニジャック×1 リモコン(ワイヤード)制御用、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLink対応(class1) 10Base-T/100Base-TX、USB A端子×1 ワイヤレスモジュール用
オープン
取扱い終了
返品不可
41576545PT-EZ580J-WUXGA5400-16:105000:1-
オープン
取扱い終了
返品不可
41576554PT-EZ590J-WUXGA54003LCD16:1010000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、DIGITAL LINK 端子 1系統 RJ-45 HDBaseT準拠 HDCP対応 Deep Color対応、RGB入力 1系統 BNC×5、D-Sub 15p(メス)×1、ビデオ端子(ピンジャック)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 D-Sub 9p(メス) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、リモート入力:D-Sub 9p(メス)×1 接点制御用、M3 ステレオミニジャック×1 リモコン(ワイヤード)制御用、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLink対応(class1) 10Base-T/100Base-TX、USB A端子×1 ワイヤレスモジュール用
オープン
取扱い終了
返品不可
41576563PT-FZ570J-WUXGA45003LCD16:1010000:1HDMI 端子(HDMI 19p) 2系統 HDCP 対応 Deep color 対応、D-Sub 15P(メス)×2、ビデオ端子(ピンジャック)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×2、(L・R、ピンジャック×2)×1、DIGITAL LINK/LAN端子 1系統 RJ-45 ネットワーク DIGITAL LINK接続用(HDBaseT準拠)PJLink対応(class1) 100Base-TX HDCP Deep Color対応、シリアル端子 D-Sub 9P(メス) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLink(class1)対応 10Base-T/100Base-TX、USB A端子×1 ワイヤレスモジュール用
オープン
取扱い終了
返品不可
41576579PT-TW351RJ-WXGA33003LCD16:1016000:1HDMI 端子(HDMI 19P) 1系統 HDCP 対応 Deep color 対応、高密度 D-Sub 15P・メス型×2、ビデオ端子(ピンジャック)×1、音声:(L・R、M3 ステレオミニジャック)×1、(L・R、ピンジャック×2)×1、シリアル端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠)、LAN 端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続用 PJLink(class1)対応 100BASE-TX/10BASE-T、USB A端子(タイプA)×1 (メモリービューワー/ワイヤレスモジュール用)、USB B端子(タイプB)×1 (USBディスプレイ機能用)、MINI USB端子×1 インタラクティブ機能用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする