Panasonic(パナソニック)
電源制御ボックス
質量(g)
約390
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
通電時:約0.5、遮断時:約1.3
電力(W)
容量最大800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37
電流容量(A)
最大10
適合ボックス
露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41577455
WU-R40B
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください