Panasonic(パナソニック)
サインポストBM
材質
SUS304
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×390×245
開口寸法(mm)
口金部:358×25
使用の目安
投函量:朝刊9日分(チラシを除いた約3.12ページを1/4に折った大きさ)
表札
幅358×高さ50mm
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41579589
CTR3710H
¥
49,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください