Panasonic(パナソニック)
コンボ-F FR用ポール
仕様
コンボF用ポール
材質
アルミ形材
本体質量(kg)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×159×6
ポール高さ(mm)
1590
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41584333
CTNR8290CS
¥
46,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください