Panasonic(パナソニック)
アーキフレーム LEDユニットD
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
1
色
クールシルバー
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×30×125
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41584979
CTPR1741CS
¥
47,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください