アルモナ ポール本体B色(パネルなし)

アルモナ ポール本体B色(パネルなし) - Panasonic(パナソニック)
材質アルミ質量(kg)3.2ポール:ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770デザインアクセントパネルなし内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41585173CTPR181B
33,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする