Panasonic(パナソニック)
アルモナ ポール本体S色 パネルML色
材質
アルミ、AAS樹脂
質量(kg)
3.5
色
ポール:アートシルバー、パネル:ライトブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×85×1770
デザイン
アクセントパネル付
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41585259
CTPR181SML
¥
40,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください