万能ボーリングバーソケット

万能ボーリングバーソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケット - PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケット - PROCHI(プロチ)

ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ
高精度CNC旋盤用ツーリングです。
取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。
既存のCNC旋盤にも互換性があります。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
全長L(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41566438PRH-BB10501050593047112(つば下)100
9,750
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
41566447PRH-BB16501650595547112(つば下)100
9,750
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
41566456PRH-BB20502050596547112(つば下)100
9,750
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする