曜日別特売

シリコン スパチュラ

シリコン スパチュラ - タイガークラウンシリコン スパチュラ - タイガークラウンシリコン スパチュラ - タイガークラウン
(1件のレビュー)

取る・練る・混ぜるシリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特徴。
ジャムなどの小さい容器から移したり、生地ならしや裏ごしに適しています。お菓子やお料理に大活躍。

材質(本体)シリコーンゴム、(芯棒)ステンレス鋼寸法(mm)(ヘラ部)30×14×150、(柄部)22×16×145質量(g)95耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないでください。
※刃物類や缶詰の切り口等にご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※食品によっては色が淡く染まることがありますが、衛生上の心配はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415978681625
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 料理の時に使用
その他業種

柄の部分が長いので30センチ近くあり、収納に少し場所を取りますが
長い分 持ちやすく使い勝手がいいです。
シリコンのしなりも固すぎず、柔らかすぎずで
お皿に残った料理をこそぎ取るのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする