タイガークラウン
トータルカラー ターナー
耐熱204℃。金属に勝る素材ポリエーテルイミド使用。
飽きのこないお洒落なデザイン。
軽くて洗いやすい一体成型で衛生的。
お料理に最適な商品です。
材質
ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)
204
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41597947
2163
(ターナー部)75×115×2.5、(外寸)76×39×295
大
70
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
41597956
2164
(ターナー部)76×90×3、(外寸)76×33×315
小
60
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください