曜日別特売

316L フルボアねじ込みボールバルブ

316L フルボアねじ込みボールバルブ - コンサス

2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。

材質(本体)ステンレス316L接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41598647CSF-PS3-15-151/2
9,4005,898
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
41598656CSF-PS3-20-203/4
12,0007,498
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
41598665CSF-PS3-25-251
16,5009,998
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598674CSF-PS3-40-401-1/2
31,10019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598683CSF-PS3-50-502
45,50029,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38515316CSF-PS3-15【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)151/2
9,4005,798
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする