曜日別特売

316 フルボアねじ込みボールバルブ

316 フルボアねじ込みボールバルブ - コンサス

2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。

材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41598699CSF-PS2-10103/8
5,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598708CSF-PS2-15151/2
6,300
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598717CSF-PS2-20203/4
7,700
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
41598726CSF-PS2-25251
10,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
41598735CSF-PS2-32321-1/4
16,300
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598744CSF-PS2-40401-1/2
21,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598753CSF-PS2-50502
31,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする