曜日別特売

304 フルボアねじ込みボールバルブ

304 フルボアねじ込みボールバルブ - コンサス

ツーピースボディ、フルポートです。
本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。
サイズは、
10A・15A・20A・25A・40A・50A
オールステンレス製ですので衛生的です。

材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41598857CSZ-PS1-10103/8
4,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41598866CSZ-PS1-15151/2
5,100
3,198
3,518(税込)
当日出荷
41598875CSZ-PS1-20203/4
6,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
41598884CSZ-PS1-25251
8,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
41598893CSZ-PS1-40401-1/2
18,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41598909CSZ-PS1-50502
25,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする