曜日別特売

304 10Kフランジボールバルブ

304 10Kフランジボールバルブ - コンサス

圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。

仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41598936CSJS-10S1-15151/2
29,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598945CSJS-10S1-20203/4
24,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598963CSJS-10S1-32321-1/4
61,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598979CSJS-10S1-40401-1/2
47,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598988CSJS-10S1-50502
61,300
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598997CSJS-10S1-65652-1/2
94,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599006CSJS-10S1-80803
110,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599015CSJS-10S1-1001004
164,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598954CSJS-10S1-25251
33,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする