曜日別特売

316 10Kフランジボールバルブ

316 10Kフランジボールバルブ - コンサス

圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。

仕様禁油可材質(本体)ステンレス316機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41599024CSJS-10S2-15151/2
29,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599033CSJS-10S2-20203/4
34,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599049CSJS-10S2-25251
47,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599058CSJS-10S2-32321-1/4
61,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599067CSJS-10S2-40401-1/2
67,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599076CSJS-10S2-50502
85,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599085CSJS-10S2-65652-1/2
130,700
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599094CSJS-10S2-80803
155,500
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599103CSJS-10S2-1001004
226,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする