コンサス
316 ねじ込みスリーピースボールバルブ
3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)
ステンレス316
接続方式
ねじ込み形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41599207
CSH-PS2-15L
15
1/2
¥
23,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599216
CSH-PS2-20L
20
3/4
¥
26,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599225
CSH-PS2-25L
25
1
¥
33,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41599234
CSH-PS2-40L
40
1-1/2
¥
56,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599243
CSH-PS2-50L
50
2
¥
87,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材