304 サニタリーバタフライバルブ

304 サニタリーバタフライバルブ - コンサス

構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
非常に軽量でコンパクトです。

材質シートリング:EPDM材質(本体)ステンレス304ハンドル形状グリップ式バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41599523CBE-FS1-1S1S1800
34,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599539CBE-FS1-1.5S1.5S2000
34,500
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
41599548CBE-FS1-2S2S3500
38,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする