テラウチ(寺内製作所)
アルミローラコンベヤ(LA15B型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
アルミ
シャフト形状
Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41612254
LA15B-100W-S
100
付
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612263
LA15B-150W-S
150
付
¥
1,120
¥
979
¥
1,077
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41612279
LA15B-200W-S
200
付
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612288
LA15B-250W-S
250
付
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612297
LA15B-300W-S
300
付
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612306
LA15B-350W-S
350
付
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612315
LA15B-400W-S
400
付
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612324
LA15B-450W-S
450
付
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612333
LA15B-500W-S
500
付
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612349
LA15B-550W-S
550
付
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612358
LA15B-600W-S
600
付
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612367
LA15B-100W-N
100
無
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41612376
LA15B-150W-N
150
無
¥
1,090
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41612385
LA15B-200W-N
200
無
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612394
LA15B-250W-N
250
無
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612403
LA15B-300W-N
300
無
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612419
LA15B-350W-N
350
無
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612428
LA15B-400W-N
400
無
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612437
LA15B-450W-N
450
無
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612446
LA15B-500W-N
500
無
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612455
LA15B-550W-N
550
無
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612464
LA15B-600W-N
600
無
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください