テラウチ(寺内製作所)
アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
アルミ
シャフト形状
Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41612473
LA15-100W-S
100
付
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41612489
LA15-150W-S
150
付
¥
1,020
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612498
LA15-200W-S
200
付
¥
1,090
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612507
LA15-250W-S
250
付
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612516
LA15-300W-S
300
付
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612525
LA15-350W-S
350
付
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612534
LA15-400W-S
400
付
¥
1,360
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612543
LA15-450W-S
450
付
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612559
LA15-500W-S
500
付
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612568
LA15-550W-S
550
付
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612577
LA15-600W-S
600
付
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612586
LA15-100W-N
100
無
¥
950
¥
829
¥
912
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612595
LA15-150W-N
150
無
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612604
LA15-200W-N
200
無
¥
1,060
¥
919
¥
1,011
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612613
LA15-250W-N
250
無
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612629
LA15-300W-N
300
無
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612638
LA15-350W-N
350
無
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612647
LA15-400W-N
400
無
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612656
LA15-450W-N
450
無
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612665
LA15-500W-N
500
無
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612674
LA15-550W-N
550
無
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612683
LA15-600W-N
600
無
¥
1,690
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください