テラウチ(寺内製作所)
アルミローラコンベヤ(LA20型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
アルミ
シャフト形状
Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41612699
LA20-100W-S
100
20
付
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41612708
LA20-150W-S
150
20
付
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612717
LA20-200W-S
200
20
付
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612726
LA20-250W-S
250
20
付
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612735
LA20-300W-S
300
20
付
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612744
LA20-350W-S
350
20
付
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612753
LA20-400W-S
400
20
付
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612769
LA20-450W-S
450
20
付
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612778
LA20-500W-S
500
20
付
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612787
LA20-550W-S
550
20
付
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612796
LA20-600W-S
600
20
付
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612805
LA20-100W-N
100
20
無
¥
970
¥
848
¥
933
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41612814
LA20-150W-N
150
20
無
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612823
LA20-200W-N
200
20
無
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612839
LA20-250W-N
250
20
無
¥
1,290
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612848
LA20-300W-N
300
20
無
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41612857
LA20-350W-N
350
20
無
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612866
LA20-400W-N
400
20
無
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612875
LA20-450W-N
450
20
無
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612884
LA20-500W-N
500
20
無
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612893
LA20-550W-N
550
20
無
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41612909
LA20-600W-N
600
20
無
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください