曜日別特売

アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体

アルミローラコンベヤ(LA25B型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41612918LA25B-100W-S10025
910
849
934(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612927LA25B-150W-S15025
1,010
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612936LA25B-200W-S20025
1,090
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612945LA25B-250W-S25025
1,220
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612954LA25B-300W-S30025
1,290
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
41612963LA25B-350W-S35025
1,430
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
41612979LA25B-400W-S40025
1,520
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612988LA25B-450W-S45025
1,660
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41612997LA25B-500W-S50025
1,750
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613006LA25B-550W-S55025
1,850
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613015LA25B-600W-S60025
1,950
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613024LA25B-100W-N10025
870
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
41613033LA25B-150W-N15025
990
919
1,011(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613049LA25B-200W-N20025
1,020
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613058LA25B-250W-N25025
1,180
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613067LA25B-300W-N30025
1,270
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
41613076LA25B-350W-N35025
1,400
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613085LA25B-400W-N40025
1,500
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613094LA25B-450W-N45025
1,620
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
41613103LA25B-500W-N50025
1,690
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613119LA25B-550W-N55025
1,810
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613128LA25B-600W-N60025
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする