テラウチ(寺内製作所)
アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
アルミ
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
38.1
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41613137
SA38F-250W-S
250
付
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613146
SA38F-300W-S
300
付
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41613155
SA38F-350W-S
350
付
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613164
SA38F-400W-S
400
付
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613173
SA38F-450W-S
450
付
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613189
SA38F-500W-S
500
付
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41613198
SA38F-550W-S
550
付
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613207
SA38F-600W-S
600
付
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613216
SA38F-250W-N
250
無
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613225
SA38F-300W-N
300
無
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613234
SA38F-350W-N
350
無
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613243
SA38F-400W-N
400
無
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613259
SA38F-450W-N
450
無
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613268
SA38F-500W-N
500
無
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613277
SA38F-550W-N
550
無
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613286
SA38F-600W-N
600
無
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください