曜日別特売

アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体

アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
(2件のレビュー)
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41613295SA38-100W-S100
790
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
41613304SA38-150W-S150
950
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41613313SA38-200W-S200
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
41613329SA38-250W-S250
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41613338SA38-300W-S300
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41613347SA38-350W-S350
1,520
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
41613356SA38-400W-S400
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41613365SA38-450W-S450
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613374SA38-500W-S500
1,940
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613383SA38-550W-S550
2,090
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613399SA38-600W-S600
2,190
2,098
2,308(税込)
13日以内出荷
返品不可
41613408SA38-100W-N100
770
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613417SA38-150W-N150
920
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
41613426SA38-200W-N200
1,020
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
41613435SA38-250W-N250
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613444SA38-300W-N300
1,330
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613453SA38-350W-N350
1,460
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613469SA38-400W-N400
1,550
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613478SA38-450W-N450
1,750
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613487SA38-500W-N500
1,860
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613496SA38-550W-N550
2,020
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613505SA38-600W-N600
2,120
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41613374
2026-01-30
用途: スライダーを車に乗せる時

増車したのでそちらにもスライダーを乗せるために買い足しました。前のは3年使っていますが、傷はついているけれど、動作等は問題ないです。ボートローラーも買ってみましたが、幅が狭くてダメでした。こちらなら好きな幅が選べるのでいいです。

対象商品 : 41613338
2020-04-26
用途: 自動カンナの送り
農・林・水産業

今日やっと台を溶接が終わり作成完了しました。まだ実際使っていませんけど幅が広いので落ちないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする