アルミローラコンベヤ(SA57F型用)ローラ単体

アルミローラコンベヤ(SA57F型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)57.2内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41613679SA57F-100W-S100
1,240
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613688SA57F-150W-S150
1,510
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613697SA57F-200W-S200
1,680
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613706SA57F-250W-S250
1,990
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613715SA57F-300W-S300
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
41613724SA57F-350W-S350
2,450
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613733SA57F-400W-S400
2,630
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
41613749SA57F-450W-S450
2,940
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41613758SA57F-500W-S500
3,150
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613767SA57F-550W-S550
3,390
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613776SA57F-600W-S600
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41613785SA57F-700W-S700
4,110
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
41613794SA57F-800W-S800
4,610
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613803SA57F-900W-S900
5,060
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613819SA57F-1000W-S1000
5,510
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613828SA57F-100W-N100
1,210
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613837SA57F-150W-N150
1,490
1,488
1,637(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613846SA57F-200W-N200
1,660
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613855SA57F-250W-N250
1,950
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613864SA57F-300W-N300
2,130
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613873SA57F-350W-N350
2,410
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613889SA57F-400W-N400
2,600
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613898SA57F-450W-N450
2,880
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613907SA57F-500W-N500
3,070
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613916SA57F-550W-N550
3,340
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613925SA57F-600W-N600
3,510
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
41613934SA57F-700W-N700
4,030
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613943SA57F-800W-N800
4,540
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613959SA57F-900W-N900
4,980
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
41613968SA57F-1000W-N1000
5,410
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする