曜日別特売

スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25.4内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41614196LS25-100W-S10025.4
860
749
824(税込)
当日出荷
41614205LS25-150W-S15025.4
940
819
901(税込)
当日出荷
41614214LS25-200W-S20025.4
970
848
933(税込)
当日出荷
41614223LS25-250W-S25025.4
1,040
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
41614239LS25-300W-S30025.4
1,100
959
1,055(税込)
13日以内出荷
返品不可
41614248LS25-350W-S35025.4
1,180
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614257LS25-400W-S40025.4
1,250
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
41614266LS25-450W-S45025.4
1,360
1,188
1,307(税込)
13日以内出荷
返品不可
41614275LS25-500W-S50025.4
1,390
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
41614284LS25-550W-S55025.4
1,450
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614293LS25-600W-S60025.4
1,520
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
41614309LS25-100W-N10025.4
840
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614318LS25-150W-N15025.4
880
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614327LS25-200W-N20025.4
940
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614336LS25-250W-N25025.4
1,000
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
41614345LS25-300W-N30025.4
1,040
909
1,000(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614354LS25-350W-N35025.4
1,140
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
41614363LS25-400W-N40025.4
1,190
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
41614379LS25-450W-N45025.4
1,280
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
41614388LS25-500W-N50025.4
1,310
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614397LS25-550W-N55025.4
1,400
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614406LS25-600W-N60025.4
1,440
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする