曜日別特売

スチールローラコンベヤ(M1型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(M1型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
(1件のレビュー)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41614415M1-100W-S10038.1
1,240
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614433M1-200W-S20038.1
1,430
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614458M1-300W-S30038.1
1,610
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614485M1-450W-S45038.1
1,980
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614503M1-550W-S55038.1
2,200
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614537M1-100W-N10038.1
1,180
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614546M1-150W-N15038.1
1,300
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614564M1-250W-N25038.1
1,500
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614589M1-350W-N35038.1
1,660
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614607M1-450W-N45038.1
1,910
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614616M1-500W-N50038.1
1,990
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614625M1-550W-N55038.1
2,130
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614634M1-600W-N60038.1
2,230
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41614424M1-150W-S15038.1
1,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614449M1-250W-S25038.1
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614519M1-600W-S60038.1
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614528M1-700W-S70038.1
2,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614555M1-200W-N20038.1
1,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614573M1-300W-N30038.1
1,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614643M1-700W-N70038.1
2,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
41614467M1-350W-S35038.1
1,740
取扱い終了
返品不可
41614476M1-400W-S40038.1
1,820
取扱い終了
返品不可
41614494M1-500W-S50038.1
2,060
取扱い終了
返品不可
41614598M1-400W-N40038.1
1,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41614424M1-150W-S18672109M3823-150W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41614449M1-250W-S37825351M3823-250W-S画像準備中スチール製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41614519M1-600W-S06207428M3823-600W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)1本
2,398
税込2,638
品番が変更になりました
41614528M1-700W-S06207437M3823-700W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41614555M1-200W-N38408435M3823-200W-N画像準備中スチール製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41614573M1-300W-N38408451M3823-300W-N画像準備中スチール製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41614643M1-700W-N12671876M3823-700W-N画像準備中スチール製(M3823型)ローラ単体 シャフト無しテラウチ(寺内製作所)1本
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41614476
2022-06-02
用途: ガス容器の移動用として使用しているが破損したため交換用
カメイ物流サービス株式会社運輸・通信業

現在使用しているものと同じなので問題なく使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする