曜日別特売

スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ19.8丸鋼ローラ径(Φmm)76.3内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41615255M7638-100W-S10076.3
5,030
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615264M7638-150W-S15076.3
5,400
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615273M7638-200W-S20076.3
5,760
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615289M7638-250W-S25076.3
6,140
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615298M7638-300W-S30076.3
6,550
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615307M7638-350W-S35076.3
6,910
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615316M7638-400W-S40076.3
7,320
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615325M7638-450W-S45076.3
7,720
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615334M7638-500W-S50076.3
8,110
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615343M7638-550W-S55076.3
8,480
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615359M7638-600W-S60076.3
8,840
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615368M7638-700W-S70076.3
9,640
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615377M7638-800W-S80076.3
10,390
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615386M7638-900W-S90076.3
11,210
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615395M7638-1000W-S100076.3
11,950
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615404M7638-100W-N10076.3
4,770
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615413M7638-150W-N15076.3
5,130
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615429M7638-200W-N20076.3
5,470
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615438M7638-250W-N25076.3
5,830
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615447M7638-300W-N30076.3
6,220
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615456M7638-350W-N35076.3
6,560
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615465M7638-400W-N40076.3
6,950
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615474M7638-450W-N45076.3
7,330
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615483M7638-500W-N50076.3
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615499M7638-550W-N55076.3
8,030
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615508M7638-600W-N60076.3
8,370
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615517M7638-700W-N70076.3
9,100
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615526M7638-800W-N80076.3
9,830
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615535M7638-900W-N90076.3
10,540
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615544M7638-1000W-N100076.3
11,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする