テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S32型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)
31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41615553
S32-100W-S
100
付
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41615569
S32-150W-S
150
付
¥
1,030
¥
959
¥
1,055
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41615578
S32-200W-S
200
付
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615587
S32-250W-S
250
付
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
41615596
S32-300W-S
300
付
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615605
S32-350W-S
350
付
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615614
S32-400W-S
400
付
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41615623
S32-450W-S
450
付
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615639
S32-500W-S
500
付
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615648
S32-550W-S
550
付
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41615657
S32-600W-S
600
付
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41615666
S32-100W-N
100
無
¥
970
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615675
S32-150W-N
150
無
¥
1,010
¥
939
¥
1,033
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615684
S32-200W-N
200
無
¥
1,040
¥
969
¥
1,066
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615693
S32-250W-N
250
無
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41615709
S32-300W-N
300
無
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41615718
S32-350W-N
350
無
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615727
S32-400W-N
400
無
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615736
S32-450W-N
450
無
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615745
S32-500W-N
500
無
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615754
S32-550W-N
550
無
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41615763
S32-600W-N
600
無
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください