スチールローラコンベヤ(S42型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(S42型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)42.7内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41615998S42-100W-S100
1,2701,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616007S42-150W-S150
1,3601,298
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616016S42-200W-S200
1,4401,398
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616025S42-250W-S250
1,5201,498
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
41616034S42-300W-S300
1,6001,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616043S42-350W-S350
1,6801,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
41616059S42-400W-S400
1,7801,698
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616068S42-450W-S450
1,8601,798
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616077S42-500W-S500
1,9801,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616086S42-550W-S550
2,0601,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616095S42-600W-S600
2,1502,098
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
41616104S42-100W-N100
1,2401,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616113S42-150W-N150
1,3101,298
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616129S42-200W-N200
1,3701,298
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616138S42-250W-N250
1,4701,398
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616147S42-300W-N300
1,5601,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616156S42-350W-N350
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616165S42-400W-N400
1,7301,698
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
41616174S42-450W-N450
1,8101,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616183S42-500W-N500
1,8901,888
1,888
2,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616199S42-550W-N550
1,9801,898
979
アウトレット
1,077(税込)
当日出荷
残り6点です
41616208S42-600W-N600
2,0601,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする