テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S48型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
48.6
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41616217
S48-100W-S
100
付
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616226
S48-150W-S
150
付
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616235
S48-200W-S
200
付
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616244
S48-250W-S
250
付
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616253
S48-300W-S
300
付
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616269
S48-350W-S
350
付
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616278
S48-400W-S
400
付
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41616287
S48-450W-S
450
付
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616296
S48-500W-S
500
付
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41616314
S48-600W-S
600
付
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616323
S48-700W-S
700
付
¥
2,460
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41616339
S48-800W-S
800
付
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616348
S48-900W-S
900
付
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616357
S48-1000W-S
1000
付
¥
3,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41616366
S48-100W-N
100
無
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616375
S48-150W-N
150
無
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616384
S48-200W-N
200
無
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41616393
S48-250W-N
250
無
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41616409
S48-300W-N
300
無
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616418
S48-350W-N
350
無
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616427
S48-400W-N
400
無
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41616436
S48-450W-N
450
無
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616445
S48-500W-N
500
無
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616454
S48-550W-N
550
無
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616463
S48-600W-N
600
無
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616479
S48-700W-N
700
無
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41616488
S48-800W-N
800
無
¥
2,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616497
S48-900W-N
900
無
¥
2,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616506
S48-1000W-N
1000
無
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41616305
S48-550W-S
550
付
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください