テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
ローラ径(Φmm)
57.2
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41616515
S5714-100W-S
100
57.2
付
Φ12パイプ
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616524
S5714-150W-S
150
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616533
S5714-200W-S
200
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41616549
S5714-250W-S
250
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616558
S5714-300W-S
300
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616567
S5714-350W-S
350
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616576
S5714-400W-S
400
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
41616585
S5714-450W-S
450
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616594
S5714-500W-S
500
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616603
S5714-550W-S
550
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616619
S5714-600W-S
600
57.2
付
Φ12パイプ
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41616628
S5714-700W-S
700
57.2
付
Φ12丸鋼
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41616637
S5714-800W-S
800
57.2
付
Φ12丸鋼
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
41616646
S5714-900W-S
900
57.2
付
Φ12丸鋼
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616655
S5714-1000W-S
1000
57.2
付
Φ12丸鋼
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616664
S5714-100W-N
100
57.2
無
Φ12パイプ
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616673
S5714-150W-N
150
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,060
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616689
S5714-200W-N
200
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616698
S5714-250W-N
250
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616707
S5714-300W-N
300
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616716
S5714-350W-N
350
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616725
S5714-400W-N
400
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616734
S5714-450W-N
450
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616743
S5714-500W-N
500
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616759
S5714-550W-N
550
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616768
S5714-600W-N
600
57.2
無
Φ12パイプ
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616777
S5714-700W-N
700
57.2
無
Φ12丸鋼
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616786
S5714-800W-N
800
57.2
無
Φ12丸鋼
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41616795
S5714-900W-N
900
57.2
無
Φ12丸鋼
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616804
S5714-1000W-N
1000
57.2
無
Φ12丸鋼
¥
2,940
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください