曜日別特売

スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41616813S5716-100W-S10057.2
1,060
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616829S5716-150W-S15057.2
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41616838S5716-200W-S20057.2
1,240
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616847S5716-250W-S25057.2
1,390
1,388
1,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
41616856S5716-300W-S30057.2
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41616865S5716-350W-S35057.2
1,600
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
41616874S5716-400W-S40057.2
1,700
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
41616883S5716-450W-S45057.2
1,870
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41616899S5716-500W-S50057.2
1,930
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616908S5716-550W-S55057.2
2,140
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616917S5716-600W-S60057.2
2,170
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616926S5716-700W-S70057.2
2,580
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616935S5716-800W-S80057.2
2,880
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616944S5716-900W-S90057.2
3,110
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616953S5716-1000W-S100057.2
3,370
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616969S5716-100W-N10057.2
1,000
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
41616978S5716-150W-N15057.2
1,160
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
41616987S5716-200W-N20057.2
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
41616996S5716-250W-N25057.2
1,340
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617005S5716-300W-N30057.2
1,370
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617014S5716-350W-N35057.2
1,510
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
41617023S5716-400W-N40057.2
1,580
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617039S5716-450W-N45057.2
1,750
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617048S5716-500W-N50057.2
1,800
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617057S5716-550W-N55057.2
2,000
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617066S5716-600W-N60057.2
2,060
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617075S5716-700W-N70057.2
2,420
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
41617084S5716-800W-N80057.2
2,720
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617093S5716-900W-N90057.2
2,940
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617109S5716-1000W-N100057.2
3,180
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする