テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(S5723型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
57.2
内容量
1個
全30種類を絞り込む
ローラ幅W(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
シャフト
付
無
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41617118
S5723-100W-S
100
付
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41617127
S5723-150W-S
150
付
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
41617136
S5723-200W-S
200
付
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617145
S5723-250W-S
250
付
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617154
S5723-300W-S
300
付
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617163
S5723-350W-S
350
付
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41617179
S5723-400W-S
400
付
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41617188
S5723-450W-S
450
付
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41617197
S5723-500W-S
500
付
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41617206
S5723-550W-S
550
付
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617215
S5723-600W-S
600
付
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41617224
S5723-700W-S
700
付
¥
3,110
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617233
S5723-800W-S
800
付
¥
3,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41617249
S5723-900W-S
900
付
¥
3,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617258
S5723-1000W-S
1000
付
¥
4,120
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41617267
S5723-100W-N
100
無
¥
1,030
¥
959
¥
1,055
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617276
S5723-150W-N
150
無
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617285
S5723-200W-N
200
無
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41617294
S5723-250W-N
250
無
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617303
S5723-300W-N
300
無
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617319
S5723-350W-N
350
無
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41617328
S5723-400W-N
400
無
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617337
S5723-450W-N
450
無
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617346
S5723-500W-N
500
無
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617355
S5723-550W-N
550
無
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617364
S5723-600W-N
600
無
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617373
S5723-700W-N
700
無
¥
2,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617389
S5723-800W-N
800
無
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617398
S5723-900W-N
900
無
¥
3,610
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41617407
S5723-1000W-N
1000
無
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300