曜日別特売

スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(S60J型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)60.5内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41618028S60J-150W-S15060.5
1,820
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618046S60J-250W-S25060.5
2,180
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618089S60J-450W-S45060.5
2,940
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618107S60J-550W-S55060.5
3,340
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618134S60J-800W-S80060.5
4,320
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618143S60J-900W-S90060.5
4,740
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618159S60J-1000W-S100060.5
5,120
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618177S60J-150W-N15060.5
1,720
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618195S60J-250W-N25060.5
2,070
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618213S60J-350W-N35060.5
2,440
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618229S60J-400W-N40060.5
2,610
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618265S60J-600W-N60060.5
3,340
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618274S60J-700W-N70060.5
3,740
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618283S60J-800W-N80060.5
4,100
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618299S60J-900W-N90060.5
4,500
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618019S60J-100W-S10060.5
1,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618037S60J-200W-S20060.5
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618064S60J-350W-S35060.5
2,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618073S60J-400W-S40060.5
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618098S60J-500W-S50060.5
3,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618116S60J-600W-S60060.5
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618125S60J-700W-S70060.5
3,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618186S60J-200W-N20060.5
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618204S60J-300W-N30060.5
2,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618238S60J-450W-N45060.5
2,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618247S60J-500W-N50060.5
2,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618308S60J-1000W-N100060.5
4,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
41618055S60J-300W-S30060.5
2,380
取扱い終了
返品不可
41618168S60J-100W-N10060.5
1,580
取扱い終了
返品不可
41618256S60J-550W-N55060.5
3,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41618019S60J-100W-S12371576S6023J-100W-S画像準備中スチール製(SU6023J型)ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618037S60J-200W-S12371585S6023J-200W-S画像準備中スチール製(SU6023J型)ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618064S60J-350W-S04426960S6023J-350W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体(S6023J型)シャフト付きテラウチ(寺内製作所)1本
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618073S60J-400W-S19006027S6023J-400W-S画像準備中スチール製ローラ単体(シャフト無付き)テラウチ(寺内製作所)1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618098S60J-500W-S41617495S6023-500W-SS60J-500W-S スチールローラコンベヤ(S6023型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41617495スチールローラコンベヤ(S6023型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618116S60J-600W-S19634006S6023J-600W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618125S60J-700W-S14405898S6023J-700W-S画像準備中スチール製ローラ単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618186S60J-200W-N06541136S6023J-200W-N画像準備中ステンレス製ローラ単体(S6023J型)シャフト無しテラウチ(寺内製作所)1本
1,898
税込2,088
品番が変更になりました
41618204S60J-300W-N06162357S6023J-300W-N画像準備中ステンレス製ローラ単体(S6023J型)シャフト無しテラウチ(寺内製作所)1本
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618238S60J-450W-N20091070S6023J-450W-N画像準備中スチール製ローラ単体 シャフト無しテラウチ(寺内製作所)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618247S60J-500W-N46358728S6023J-500W-N画像準備中スチール製ローラ単体(シャフト無し)テラウチ(寺内製作所)1本
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41618308S60J-1000W-N06662376S6023J-1000W-N画像準備中ステンレス製ローラ単体(S6023J型)シャフト無しテラウチ(寺内製作所)1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする