曜日別特売

スチールローラコンベヤ(S7638型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(S7638型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ16.8丸鋼ローラ径(Φmm)76.3内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41618317S7638-100W-S10076.3
4,260
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618326S7638-150W-S15076.3
4,600
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618335S7638-200W-S20076.3
4,910
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618344S7638-250W-S25076.3
5,240
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618353S7638-300W-S30076.3
5,590
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618369S7638-350W-S35076.3
5,890
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618378S7638-400W-S40076.3
6,240
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618387S7638-450W-S45076.3
6,560
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618396S7638-500W-S50076.3
6,900
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
41618405S7638-550W-S55076.3
7,220
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618414S7638-600W-S60076.3
7,550
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618423S7638-700W-S70076.3
8,260
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618439S7638-800W-S80076.3
8,920
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618448S7638-900W-S90076.3
9,620
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618457S7638-1000W-S100076.3
10,300
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
41618466S7638-100W-N10076.3
4,040
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618475S7638-150W-N15076.3
4,370
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618484S7638-200W-N20076.3
4,660
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618493S7638-250W-N25076.3
4,970
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618509S7638-300W-N30076.3
5,310
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618518S7638-350W-N35076.3
5,590
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618527S7638-400W-N40076.3
5,920
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618536S7638-450W-N45076.3
6,230
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618545S7638-500W-N50076.3
6,550
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618554S7638-550W-N55076.3
6,850
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618563S7638-600W-N60076.3
7,170
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618579S7638-700W-N70076.3
7,840
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618588S7638-800W-N80076.3
8,470
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618597S7638-900W-N90076.3
9,130
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618606S7638-1000W-N100076.3
9,780
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする