テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(TPS40型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
スチール
シャフト形状
Φ12丸鋼
ローラ径(Φmm)
テーパー
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41618615
TPS40-300W-S
300
付
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618624
TPS40-350W-S
350
付
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618633
TPS40-400W-S
400
付
¥
8,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618649
TPS40-450W-S
450
付
¥
8,920
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618667
TPS40-550W-S
550
付
¥
9,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618676
TPS40-600W-S
600
付
¥
9,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618685
TPS40-300W-N
300
無
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618694
TPS40-350W-N
350
無
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618703
TPS40-400W-N
400
無
¥
8,570
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618719
TPS40-450W-N
450
無
¥
8,810
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618728
TPS40-500W-N
500
無
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618746
TPS40-600W-N
600
無
¥
9,020
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618658
TPS40-500W-S
500
付
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
41618737
TPS40-550W-N
550
無
¥
9,010
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください