曜日別特売

スチールローラコンベヤ(TPS45型用)ローラ単体

スチールローラコンベヤ(TPS45型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)テーパー内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41618755TPS45-300W-S300
8,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618764TPS45-350W-S350
8,580
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618773TPS45-400W-S400
8,660
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618789TPS45-450W-S450
8,920
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618798TPS45-500W-S500
9,100
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618807TPS45-550W-S550
9,160
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618816TPS45-600W-S600
9,170
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618825TPS45-300W-N300
8,400
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618834TPS45-350W-N350
8,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618843TPS45-400W-N400
8,570
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618859TPS45-450W-N450
8,810
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618868TPS45-500W-N500
9,000
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618877TPS45-550W-N550
9,010
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618886TPS45-600W-N600
9,020
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする