曜日別特売

ステンレスローラコンベヤ(LSU20型用)ローラ単体

ステンレスローラコンベヤ(LSU20型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質ステンレスシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41618895LSU20-100W-S10020
3,000
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
41618904LSU20-150W-S15020
3,190
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41618913LSU20-200W-S20020
3,340
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
41618929LSU20-250W-S25020
3,600
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618938LSU20-300W-S30020
3,760
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
41618947LSU20-350W-S35020
4,010
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618956LSU20-400W-S40020
4,180
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618965LSU20-450W-S45020
4,440
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618974LSU20-500W-S50020
4,620
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618983LSU20-550W-S55020
4,900
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
41618999LSU20-600W-S60020
5,090
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619008LSU20-100W-N10020
2,950
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619017LSU20-150W-N15020
3,120
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619026LSU20-200W-N20020
3,260
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619035LSU20-250W-N25020
3,470
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619044LSU20-300W-N30020
3,610
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619053LSU20-350W-N35020
3,840
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619069LSU20-400W-N40020
4,020
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619078LSU20-450W-N45020
4,240
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619087LSU20-500W-N50020
4,390
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619096LSU20-550W-N55020
4,620
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
41619105LSU20-600W-N60020
4,780
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする