曜日別特売

ステンレスローラコンベヤ(LSU25型用)ローラ単体

ステンレスローラコンベヤ(LSU25型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質ステンレスシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41619114LSU25-100W-S100
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
41619123LSU25-150W-S150
2,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
41619148LSU25-250W-S250
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
41619175LSU25-400W-S400
3,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
41619193LSU25-500W-S500
3,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
41619209LSU25-550W-S550
3,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
41619218LSU25-600W-S600
3,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
41619139LSU25-200W-S200
2,230
取扱い終了
返品不可
41619157LSU25-300W-S300
2,650
取扱い終了
返品不可
41619166LSU25-350W-S350
2,870
取扱い終了
返品不可
41619184LSU25-450W-S450
3,190
取扱い終了
返品不可
41619227LSU25-100W-N100
1,790
取扱い終了
返品不可
41619236LSU25-150W-N150
2,000
取扱い終了
返品不可
41619245LSU25-200W-N200
2,160
取扱い終了
返品不可
41619254LSU25-250W-N250
2,380
取扱い終了
返品不可
41619263LSU25-300W-N300
2,520
取扱い終了
返品不可
41619279LSU25-350W-N350
2,720
取扱い終了
返品不可
41619288LSU25-400W-N400
2,860
取扱い終了
返品不可
41619297LSU25-450W-N450
3,000
取扱い終了
返品不可
41619306LSU25-500W-N500
3,120
取扱い終了
返品不可
41619315LSU25-550W-N550
3,370
取扱い終了
返品不可
41619324LSU25-600W-N600
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41619114LSU25-100W-S38407988LSU2510-100W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41619123LSU25-150W-S38407830LSU2510-150W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)1本
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41619148LSU25-250W-S46358746LSU2510-250W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41619175LSU25-400W-S46358755LSU2510-400W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41619193LSU25-500W-S18672066LSU2510-500W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)1本
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41619209LSU25-550W-S27972510LSU2510-550W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体 シャフト付きテラウチ(寺内製作所)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41619218LSU25-600W-S46358317LSU2510-600W-S画像準備中ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)テラウチ(寺内製作所)1本
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする