樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体

樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体 - テラウチ(寺内製作所)
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41620033P30-100W-S100
2,020
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620049P30-150W-S150
2,270
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620058P30-200W-S200
2,270
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620067P30-250W-S250
2,570
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620076P30-300W-S300
2,570
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620085P30-350W-S350
2,950
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620094P30-400W-S400
2,950
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
41620103P30-450W-S450
3,190
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
41620119P30-500W-S500
3,190
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620128P30-550W-S550
3,580
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620137P30-600W-S600
3,580
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620146P30-100W-N100
1,840
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620155P30-150W-N150
2,080
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
41620164P30-200W-N200
2,080
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
41620173P30-250W-N250
2,350
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620189P30-300W-N300
2,350
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
41620198P30-350W-N350
2,700
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
41620207P30-400W-N400
2,700
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620216P30-450W-N450
2,950
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620225P30-500W-N500
2,950
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620234P30-550W-N550
3,280
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620243P30-600W-N600
3,280
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする