テラウチ(寺内製作所)
樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
樹脂
シャフト形状
Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41620259
P38-100W-S
100
付
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41620268
P38-150W-S
150
付
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620277
P38-200W-S
200
付
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620286
P38-250W-S
250
付
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620295
P38-300W-S
300
付
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41620304
P38-350W-S
350
付
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41620313
P38-400W-S
400
付
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620329
P38-450W-S
450
付
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620338
P38-500W-S
500
付
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620347
P38-550W-S
550
付
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41620356
P38-600W-S
600
付
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620365
P38-100W-N
100
無
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620374
P38-150W-N
150
無
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620383
P38-200W-N
200
無
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
41620399
P38-250W-N
250
無
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
返品不可
41620408
P38-300W-N
300
無
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
41620417
P38-350W-N
350
無
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620426
P38-400W-N
400
無
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620435
P38-450W-N
450
無
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
41620444
P38-500W-N
500
無
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620453
P38-550W-N
550
無
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620469
P38-600W-N
600
無
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください